曜日別特売

アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) - 日東エルマテリアル

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。

用途
ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。
外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836703LM103SHDシルバー50250.1高強度アルミ箔無溶剤型アクリル系0~80℃
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする