Jフロント建装
アルミテープ505KCP 50mm×50m
厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。
はく離紙つきなので、定尺カットが容易にできます。
用途
空調設備のダクトシール用、耐久性の必要なシール用、冷凍倉庫などの保温材目地シール用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
471-0908
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.105
質量(g)
740
長さ(m)
50
引張強度
32N/10mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836712
505KCP-50
シルバー
50
50
0.105
アルミ箔
アクリル系
¥
4,366
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください