ワコウ
LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)
360度、周りを明るく照らすことができます。
虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。
90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
用途
災害対策本部、警察、消防等の多目的に
トラスコ品番
793-3665
質量(kg)
24.6
直径(Φmm)
(バルーン)850
高さ(mm)
3000
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
最高高さ(mm)
(バルーン)3000
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6000
使用可能温度範囲
-5℃~40℃
LED
300W×1灯
明るさ(Lm)
38000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836728
WL301SLBAKS-2
¥
820,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください