曜日別特売

LEDイルミネーション

LEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライトLEDイルミネーション - トライト

IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。

用途樹木イルミネーション消費電力(W)3材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色LED使用数(個)100内容量1本
注意
※点灯には必ず別売りの整流器が必要となります。
※最大連結数5本
※出力側末端に、エンドキャップを装着してください。
※屋外使用の場合、ジョイントコネクターのネジはしっかり締め、融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化して下さい(エンドキャップも同様)。
※防滴仕様。防水仕様ではありませんので、水に浸けるなどの水中施工はできません。
※樹木取付専用。枝から枝へ飛ばす取付はおやめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836737NSBP1-100-100P/2818-6555ピンク
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60836746NSBB1-100-100P/2818-6552
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
60836755NSBD1-100-100P/2818-6553電球色
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60836764NSBW1-100-100P/2818-6556
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
60836773NSBG1-100-100P/2818-6554
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする