LEDイルミネーション用 整流器 黒

LEDイルミネーション用 整流器 黒 - トライトLEDイルミネーション用 整流器 黒 - トライト

IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。

用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2内容量1本
注意
※融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836782IN005
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする