KUNIMORI
プラダンドリル
(2件のレビュー)
材質
炭素鋼(S55C)
適合機種
電気ドリル、ボール盤
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836798
63154-D10
10
6.35
80
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60836807
63155-D15
15
6.35
116
70
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください