BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836965
NSB304-1-100
ポジドライブ
PZ1
220
100
ベリリウム銅
50
¥
6,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60836974
NSB304-2-125
ポジドライブ
PZ2
250
125
ベリリウム銅
80
¥
8,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60836983
NSB304-3-150
ポジドライブ
PZ3
270
150
ベリリウム銅
130
¥
11,650
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60836992
NSB304-4-300
ポジドライブ
PZ4
420
300
ベリリウム銅
230
¥
13,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください