ネオ断熱ドレンパイプ

ネオ断熱ドレンパイプ - 因幡電工

結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。

用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン仕様アイボリー2.5m寸法(L1×L2)(mm)2500内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837062NDD-20N761-47050.91262.726.45
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60837078NDD-25N761-47131.28323.132.55
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする