ヨツギ
シートクリップ
(2件のレビュー)
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途
活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837254
YS-211-02-01
2型
55
180
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60837263
YS-211-03-05
5型
140
220
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
60837245
YS-211-01-01
1型
65
190
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950