曜日別特売

ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット - 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット - 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット - 3M(スリーエム)

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。

用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837315HGT 22G EM
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする