関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット

関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット - 3M(スリーエム)

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。

用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9087セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.3材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837367T6SA-RXT-I100 EM
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする