アイリスチトセ
スタッキングHGSチェアー
コンパクト設計のため、スペースを無駄なく活用できます。
背部に握り穴がついているため、着座時の椅子引きや片付けの際の移動に便利です。
付属の連結金具で着座時の安定感を確保できます。
仕様
完成品、積み重ね可能、連結金具付
肘掛
なし
座幅(mm)
390
材質(脚)
Φ12.7mmスチールパイプ
座奥行(mm)
450
材質(背)
背部:ポリプロピレン(PP)
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838828
HGS-41PP-W
ホワイト
415
390×450
3.7
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60838794
HGS-43PV-GN
-
430
390×450
4.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60838803
HGS-41PP-BK
ブラック
415
390×450
3.7
¥
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60838812
HGS-43PV-B
ブルー
430
390×450
4.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください