曜日別特売

荷物受棚 LTS-TN1

荷物受棚 LTS-TN1 - アイリスチトセ荷物受棚 LTS-TN1 - アイリスチトセ荷物受棚 LTS-TN1 - アイリスチトセ

LTSミーティングチェアに後付けで付けられる荷物受棚です。

用途研修室・セミナー用ですシルバートラスコ品番482-1360材質スチール幅(mm)486質量(kg)0.75高さ(mm)96奥行(mm)373内容量1枚
注意
※LTS-110Zシリーズ専用になります。
※イスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839065LTS-TN1
3,3003,298
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
車上渡し
残り59点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする