アイリスチトセ
着脱式メモ台 LTS-MD
LTSミーティングチェアに後付けで付けられるメモ台です。
用途
研修室・セミナー用です
仕様
設置時寸法W527×D625×H681
トラスコ品番
482-1351
材質
メモ台:メラミン化粧板、フレーム:スチール
質量(kg)
2.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
358×284×17
内容量
1台
注意
※LTS-110Zシリーズ専用になります。
※イスは別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839083
LTS-MD
2.5
¥
33,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180