曜日別特売

TOKIO ミーティングチェア(スタッキング)肘付 布

TOKIO ミーティングチェア(スタッキング)肘付 布 - TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア(スタッキング)肘付 布 - TOKIO(藤沢工業)

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。

仕様完成品、積み重ね可能(並行)、肘付タイプ質量(kg)6.7キャスターあり材質(キャスター)Φ50ナイロン双輪キャスター張地布張り肘掛あり座幅(mm)420座高(mm)445材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)座奥行(mm)432材質(背)PP樹脂成型品材質(肘部)PA樹脂成型品内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839117FNC-K5A-CB-445420×4326.7
41,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60839126FNC-K5A-PRピンクローズ445420×4326.7
41,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする