曜日別特売

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット - コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニット - コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニット - コンバム(旧:妙徳)

流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。

仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノズル
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839293SC3S10SV9NCFSBR818-894810S-90
32,900
32,880
36,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60839302SC3S13SV9NCFSBR818-894913S-89
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60839318SC3S15SV9NCFSBR818-895015S-91
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする