コンバム(旧:妙徳)
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様
封止弁、チェック弁付
質量(g)
255
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
センサー
MPS-10
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノズル
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839327
SC3S10S10NCFSBR
818-8945
10S
-90
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
60839336
SC3S13S10NCFSBR
818-8946
13S
-89
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60839345
SC3S15S10NCFSBR
818-8947
15S
-91
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください