曜日別特売

スイベルトルクヒンジ(170-029-731)

スイベルトルクヒンジ(170-029-731) - LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ(170-029-731) - LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ(170-029-731) - LAMP(スガツネ工業)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番799-9135質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0内容量1個
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839363HG-S70-75
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする