曜日別特売

キモチイイシャワピタT

キモチイイシャワピタT - タカギ
(2件のレビュー)

肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。

用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839467JSB012
1,630
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: シャワーの付け替え
卸売・小売業

手元で水を止められる用にと思って購入しましたが、肌あたりがとても柔らかくなったのと、節水もできているような?なんだか得をしたような気になりました。もちろんピタッと止まります。

対象商品 : 60839467
2020-02-09
用途: 普段使い
製造業

取付が簡単だったし、体や頭皮にやさしい感じで気持ちいい。デザインもシンプルで違和感なし。いい買物で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする