マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) - 橋本クロス

超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。
端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです
端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。

用途クリーンルーム内でのふき取りに寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839564UMN6X6S
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする