曜日別特売

アルミ複合板

アルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコアルミ複合板 - アルインコ
(12件のレビュー)
内容量1枚
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839668CG918-01アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造91018203784-9842
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60839677CG918-21アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造91018203784-9877
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60839686CG918-11アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造91018203784-9869
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60839695CG918-00アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造91018203784-9834
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60839704CG918-02アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造91018203784-9851
10,980
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60839713CG460-01アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造4506003784-9761
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
60839722CG460-21アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造4506003784-9796
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
60839738CG460-11アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造4506003784-9788
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
60839747CG460-00アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造4506003784-9753
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
60839756CG460-02アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造4506003784-9770
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60839765CG960-01アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造6059103784-9923
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
60839774CG960-21アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造6059103784-9958
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
60839783CG960-11アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造6059103784-9940
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
60839792CG960-00アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造6059103784-9915
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
60839808CG960-02アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造6059103784-9931
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839722
2023-04-03
用途: バイク整備

バイクのキャリアに敷く板として使用しました。梱包もしっかりしており、四隅の潰れや板の反もありませんでした。

対象商品 : 60839668
2022-08-30
用途: 穴塞ぎ
株式会社カイセイ

商品が届いた時点でかなり曲がっていた。
今回は使用するのには差し支えが無いのと、交換等の時間が無かったのでそのまま使用したが、
普通に交換してもらうレベル位曲がっていた。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。お客様のご指摘は、発送元に申し伝えさせていただきます。
よろしくお願いいたします

対象商品 : 60839722
2021-06-18
用途: 装置のカバー板として使用
株式会社コガネイ製造業

寸法カットなどが簡単で、軽くて合成が高いので扱い易かった。

1が参考にしています
対象商品 : 60839756
2020-03-30
用途: トイレの壁に水はね用にパネルを貼って使用
運輸・通信業

薄さ重さもサイズもバッチリです トイレの壁紙に
水分 飛び跳ね防止策に購入 壁紙に優しいウォールペーパー両面テープがいい感じですパネルの繋ぎ目には細くコーキング

1が参考にしています
対象商品 : 60839738
2021-04-18
用途: 化粧板として使用

到着した際に板が反っており、目的を果たさなかったため捨てることになりました
製品が元から沿っていたのか運搬中に沿ったのかはわかりませんが、どちらにせよ残念な結果でした
まっすぐな板を入手しようとしている方はご注意ください

4が参考にしています
対象商品 : 60839677
2020-06-04
用途: 水槽のふた

80℃くらいの湯を入れている水槽のふたに使用しています。
曲がったりすることもなく今のところ良好です。

対象商品 : 60839738
2021-10-07
用途: 自作棚の天板
その他業種

梱包が不十分でおそらく配送時に端部に反りが発生しており、予定通りの機能を果たさないため廃棄しました。
商品にデカデカと貼っている「アルミ複合版の特長」に『剛性が高いため、たわみが少なく平滑度に優れ、美しい鏡面を保ちます』と書いてますが全くその通りだとは思いません。配送程度で反りが付く板は剛性が無いと思うので剛性が必要かつ、平滑度に優れる合板を求める方は別商品を選定することをオススメします。

4が参考にしています
対象商品 : 60839783
2020-06-27
用途: 外構の目隠し
建設業・工事業

黒の900*600ぐらいのサイズを購入しました。
近所では現物が見当たらなかったので選択肢が多いのはとても助かります。
梱包も全周に発泡スチロールの養生材が入っていて良かったです。
不満点は養生的に問題無い&梱包も破損等が見当たらないにも関わらず
製品自体の角が2枚とも一つずつつぶれていました。角から落としたときにできる変形です。
状況をみると梱包前に出来ている傷なのは明白です。
また、出荷が到着予定当日になって延期されました。
延期というか発送出来ませんでした。発送日は未定です。とのこと。
当てに出来ないので使う予定日が決まっている時に利用するのなら少々気をつけた方がいいでしょう。
まとめ
商品  ★★★★★
梱包  ★★★★☆
商品管理★☆☆☆☆
発送  ★☆☆☆☆

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4907:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4907:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする