絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドル

絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドル - BAHCO(バーコ)

ギア数48枚です。
従来品に比べブレードがスリムなタイプです。
特許取得済みのプッシュ方式採用によりブレードの取り換えが簡単に行えます。
収納ケースがベルトに装着できます。

仕様1000V絶縁仕様・欧州規格EN60900適合品トラスコ品番498-0310質量(g)376材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品内容量1セット(6本)
注意
※絶縁仕様はコーティング部のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839993808061PH1、PH2、0.4×2.5、0.5×3.0、0.8×40、1.0×5.5、エルゴハンドル
25,170
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする