曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEIポスターグリップスタンド看板 屋内用 A型 - TOKISEI
材質本体:アルミ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード仕様完成品、屋内用フレーム幅(mm)(パネル)32内容量1台
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外寸法(mm)
パネル
全高(mm)
パネルサイズ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター寸法(mm)
本体サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275836PGSK-A2KSシルバー片面470×395×990(サイズ)A2(設置時)980470X664X21(面板有効サイズ)407X581W420XH594-3.7
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
31275845PGSK-A2RSシルバー両面470×510×990(サイズ)A2(設置時)980-(面板有効サイズ)407X581W420XH594W470XH990XD5106.1
28,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31275854PGSK-B2KSシルバー片面565×395×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-4.4
20,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
31275870PGSK-B2RSシルバー両面565×510×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-7.5
32,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60840246PGSK-A2KSシルバー片面470×395×990(サイズ)A2(設置時)980470X664X21(面板有効サイズ)407X581W420XH594-3.7
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840255PGSK-A2KBブラック片面470×395×990(サイズ)A2(設置時)980470X664X21(面板有効サイズ)407X581W420XH594-3.7
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840282PGSK-B2KSシルバー片面565×395×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-4.4
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840298PGSK-B2KBブラック片面565×395×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-4.4
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840203PGSK-A1KSシルバー片面644×440×1125(サイズ)A1(設置時)1105644X891X21(面板有効サイズ)581X828W594XH841-5.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
60840212PGSK-A1KBブラック片面644×440×1125(サイズ)A1(設置時)1105644X891X21(面板有効サイズ)581X828W594XH841-5.2
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840264PGSK-A2RSシルバー両面470×510×990(サイズ)A2(設置時)980-(面板有効サイズ)407X581W420XH594W470XH990XD5106.1
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840273PGSK-A2RBブラック両面470×510×990(サイズ)A2(設置時)980470X664X21(面板有効サイズ)407X581W420XH594-6.1
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840307PGSK-B2RSシルバー両面565×510×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-7.5
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840316PGSK-B2RBブラック両面565×510×990(サイズ)B2(設置時)980565X778X21(面板有効サイズ)502X715W515XH728-7.5
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840228PGSK-A1RSシルバー両面644×570×1125(サイズ)A1(設置時)1105644X891X21(面板有効サイズ)581X828W594XH841-8.8
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60840237PGSK-A1RBブラック両面644×570×1125(サイズ)A1(設置時)1105644X891X21(面板有効サイズ)581X828W594XH841-8.8
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60840246PGSK-A2KS09495755PGSK-A2KSPGSK-A2KS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495755ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60840255PGSK-A2KB09495764PGSK-A2KBPGSK-A2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495764ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
60840282PGSK-B2KS09495834PGSK-B2KSPGSK-B2KS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495834ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60840298PGSK-B2KB09495843PGSK-B2KBPGSK-B2KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495843ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60840203PGSK-A1KS09496157PGSK-A1KSPGSK-A1KS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09496157ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60840212PGSK-A1KB09496166PGSK-A1KBPGSK-A1KB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09496166ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
60840264PGSK-A2RS09495773PGSK-A2RSPGSK-A2RS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495773ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
60840273PGSK-A2RB09495789PGSK-A2RBPGSK-A2RB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495789ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
60840307PGSK-B2RS09495859PGSK-B2RSPGSK-B2RS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495859ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
60840316PGSK-B2RB09495868PGSK-B2RBPGSK-B2RB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09495868ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
60840228PGSK-A1RS09496175PGSK-A1RSPGSK-A1RS ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09496175ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
60840237PGSK-A1RB09496184PGSK-A1RBPGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 09496184ポスターグリップスタンド看板 屋内用常磐精工1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする