曜日別特売

絶縁ゴム長靴 えぐり

絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ絶縁ゴム長靴 えぐり - ヨツギ
(1件のレビュー)

膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。

用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴内容量1足
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60840526YS-111-14-0324.5
25,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60840535YS-111-14-0224
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840544YS-111-14-0525.5
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840553YS-111-14-0425
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60840562YS-111-14-0726.5
25,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
60840578YS-111-14-0626
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
60840587YS-111-14-0827
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840596YS-111-14-1028
25,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
60840605YS-111-14-1229
27,720
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840614YS-111-14-1430
27,720
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840578
2022-08-12
用途: 電気工事の停電作業時に
有限会社エーアンドエスプランニング

以前の絶縁ゴム長靴より柔らかい素材で出来ているので膝を曲げての作業でも楽に作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする