曜日別特売

屋外用床材

屋外用床材 - 明和グラビア屋外用床材 - 明和グラビア屋外用床材 - 明和グラビア屋外用床材 - 明和グラビア

屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278

用途ベランダ・通路・屋上などに厚さ(mm)2.5幅(mm)915長さ(m)10仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂質量(kg)25耐用温度(℃)60内容量1巻
注意
※接着施工、屋外用アクリル系両面テープで施工してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841402IRF-1022819-6016グレー65-0602-75
51,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
60841427IRF-1042819-6018グレー65-0602-76
51,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60841418IRF-1041819-6017ライトブラウン65-0602-77
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする