防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY

防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY - 明和グラビア防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY - 明和グラビア

石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006

用途廊下や通路に厚さ(mm)1.8幅(mm)915仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能トラスコ品番819-6015材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂質量(kg)58グレー長さ(m)20アズワン品番65-0602-88耐用温度(℃)60内容量1巻
注意
※接着施工、両面テープでの施工が出来ます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841436NF-1013-
85,70047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
68452749NF-1013【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
85,70047,980
38,980
アウトレット
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする