ラバーメイド
フードパン (コールドパン)用カバー クリア
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
アンバー(ホット)視認性です。安全の為に設計-金属よりクールなタッチです。
形状
角形
色
クリア
内容量
1セット(6個)
注意
※直火では使用不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842452
108P8608
-
819-4639
104P08、105P08、106P08
0.1
175×162
¥
1,900
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842468
114P8608
-
819-4641
110P08、111P08、112P08
0.2
264×162
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842495
134P8608
-
819-4647
130P08、131P08、132P08、133P08
0.6
529×325
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842504
141P08
ポリカーボネート
819-4651
139P08、140P08
0.4
529×162
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60842477
121P8608
-
819-4643
116P08、117P08、118P08、119P08
0.2
175×325
¥
1,900
取扱い終了
60842486
128P8608
-
819-4645
123P08、124P08、125P08、126P08
0.3
264×325
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください