HENKE
シリンジ用キャップ10個入
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途
接着剤や塗料などの一時保管
仕様
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
トラスコ品番
365-9992
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
17
質量(g)
2
外径(mm)
8
適合シリンジ
HENKE製オールプラスチックシリンジ
内容量
1セット(10個)
注意
※本品は医療器具ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842976
H4900CT
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください