Kao パイプハイター高粘土ジェル 500g

Kao パイプハイター高粘土ジェル 500g - 花王プロフェッショナル・サービス

高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
強力除菌もでき、香りはマイルドです。

用途排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去トラスコ品番785-4439材質主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)561奥行(mm)57容量(L)16シリーズハイター容量(g)500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843046307453
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする