精密マルチキャッチ フレキシブル

精密マルチキャッチ フレキシブル - Strong Tool
(3件のレビュー)

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。

材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843222344001100
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
6084323869-151500
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
6084324734401700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60843238
2022-12-26
用途: 車の整備に
製造業

自由に曲げれるから使いやすいです。
1本目は自分のせいでなくしてしまって
2本目ですが耐久性も高いので、今度は長く工具箱にいるでしょう。

対象商品 : 60843238
2021-04-29
用途: 吹き出し口からネジなどが落ちた時に、
株式会社布施興業サービス業

なかなか取れずに、部品などを解体や分解しないといけないのが取れて、とても便利で役に立ちます。

対象商品 : 60843222
2019-07-20
用途: 配管内の異物除去
山本環境整備株式会社建設業・工事業

想像していたよりもしっかりとした構造。充分軽作業として使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする