BAHCO(バーコ)
エルゴ ウォーターポンププライヤー
ワンタッチで開閉でき機能的です。
人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。
エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。
他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途
水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
材質
工具鋼
段数
25
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843265
7223
200
49
¥
8,090
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60843274
7224
250
61
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
60843283
7225
300
71
¥
16,570
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください