KNIPEX(クニペックス)
ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm
ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。
完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
用途
パイプの締め付け、取り外しなど
全長(mm)
560
最大口開き(mm)
70
トラスコ品番
788-3714
材質
オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼
質量(kg)
2.4
段数
16
呼び寸法(mm)
125
くわえられる管径(Φmm)
70
アズワン品番
65-0302-73
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843493
8360-020
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください