曜日別特売

高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー - WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー - WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー - WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー - WILLIAMS

高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。

用途高所作業者に材質工具鋼仕様ランヤード用リング付内容量1丁
注意
※工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843518PL-1519C-TH12.7127
11,710
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
60843527PL-1520C-TH38254
13,070
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
60843536PL-1523C-TH66.7305
14,030
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60843545PL-1524C-TH101.6406
20,260
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする