曜日別特売

マジックタンパー

マジックタンパー - 友定建機マジックタンパー - 友定建機マジックタンパー - 友定建機
(2件のレビュー)
電源リチウム電池(DC18V)セット内容急速充電器、予備バッテリー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
作業幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843895VS-3-1800495-256171800×80×17801800
352,004
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60843886VS-3-1300495-25536.51280×80×17801280
346,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: コンクリート打設 表面仕上げ
有限会社 旨山工業

振動が弱い
もう少し軽いほうがいい
バッテリーのカバーが外れやすい

1が参考にしています
対象商品 : 60843895
2019-04-16
用途: コンクリート打設
ユアサ サービス

レベリング作業が楽になりました!肢の長さが、延長調整出来と素晴らしい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする