JEJアステージ
スコップカナグツキPE
トラスコ品番
819-3255
材質
先金:ステンレス、木柄:天然木、皿・グリップ:ポリエチレン
全長(mm)
1115
刃長(mm)
410
刃先幅寸法(mm)
340
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269046
SM-340
1本
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60844026
SM-340
1個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください