BAHCO(バーコ)
伸縮型剪定ばさみ
高い木の枝を切るための剪定ばさみです。
ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。
スライスカット式です。
用途
庭木・生垣の刈り込みに
切断能力(mm)
40
切断対象
庭木、生垣
使用目的
刈り込み
材質
刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム
トラスコ品番
486-1060
全長(mm)
700~900
質量(kg)
1
刃長(mm)
80
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844245
PG-19-F
40
700~900
1
¥
17,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください