EG アルミダイキャスト植木鋏DX

EG アルミダイキャスト植木鋏DX - DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト植木鋏DX - DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト植木鋏DX - DAISHIN(大進)

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。

用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844272502105
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする