EG アルミダイキャスト剪定鋏DX

EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進) EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)
(5件のレビュー)

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。

用途剪定用、剪定用 全長(mm)204 刃長(mm)58 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4408 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)204 使用目的剪定用 内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60844297 502099
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途:
野菜の採り入れ
その他業種

切れ味が良く、軽い。取扱いに過剰な注意が必要ない。

対象商品:
60844297
2023-05-28
用途:
植木の剪定 松や庭の花等
その他業種

力要らずとても使い易く今回で3個目使用です
ダダ使用してるとバネが外れる事がある

2人が参考にしています
対象商品:
60844297
2023-08-20
用途:
農作業
建設業・工事業

果樹の剪定・雑木の伐採(小さいもの)など使いやすく切れ味良好

対象商品:
60844297
2022-09-09
用途:
庭の草木の剪定作業
株式会社メイトー 様 (建設業・工事業)

大変軽く、スカスカ切れ味良く、枝の剪定に腕前が上がった満足感があります。

対象商品:
60844297
2020-07-10
用途:
庭木の剪定用に購入
サービス業

軽くてよく切れる、刃が錆びにくいので長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする