曜日別特売

EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm - DAISHIN(大進)EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm - DAISHIN(大進)EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm - DAISHIN(大進)EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm - DAISHIN(大進)

ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。

用途剪定用、剪定用全長(mm)175刃長(mm)48切断能力(mm)18トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂質量(g)117使用目的剪定用内容量1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844315700600
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする