ガーデンしばかーる

ガーデンしばかーる - ドウカンガーデンしばかーる - ドウカンガーデンしばかーる - ドウカンガーデンしばかーる - ドウカン

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。

用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844376127
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする