ドウカン
ザッソーL型雑草刈鋏
(1件のレビュー)
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途
雑草の刈取りに
全長(mm)
580
刃長(mm)
155
切断能力(mm)
5
仕様
バネ付、刃カバー付
トラスコ品番
769-9956
材質
刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)
780
刃形
Vカット仕上げ
口金
パイプ
使用目的
刈取り
切断対象
雑草
柄
天然木ナラ(320mm)
適合替刃
0126S
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844403
126
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください