ドウカン
ツゲ(黄楊) 刈込鋏
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。
裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途
巾の広い生垣の剪定に
全長(mm)
680
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
15
仕様
刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番
769-9930
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)
質量(g)
850
使用目的
剪定
切断対象
巾の広い生垣
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844428
113
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください