ドウカン
ミニロン 刈込鋏
女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途
庭木などの草や小枝の剪定に
全長(mm)
530
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
10
仕様
刃カバー付
トラスコ品番
769-9905
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm)
質量(g)
650
口金
パイプ
使用目的
剪定
切断対象
小枝、庭木、草
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844437
105
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください