ドウカン
らくしばL型 専用バネ
ペンチで簡単に取り替え可能です。
全長(mm)
80
仕様
黒パーカー仕上げ
トラスコ品番
769-9921
適合本体
0108
材質
バネ鋼(黒パーカー仕上げ)
質量(g)
6
柄
天然木ナラ(450mm)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844446
0108-S
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください