ドウカン
らくしばL型芝生鋏
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途
芝生などの軟らかい草の刈込に
全長(mm)
520
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
3
仕様
バネ付、刃カバー付
トラスコ品番
769-9913
材質
刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木
質量(g)
600
口金
ステンレス、パイプ
使用目的
刈込
切断対象
芝生、軟らかい草
柄
天然木ナラ(300mm)
適合替刃
0128S
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844455
108
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください