曜日別特売

植木屋 刈込鋏 松 槌目入

植木屋 刈込鋏 松 槌目入 - ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入 - ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入 - ドウカン

ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。

用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844464123
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする