ラバーメイド
ダブルペール グレイ
洗剤液とすすぎ水を同時に運べるバスケットです。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
バケット:ポリエチレン、取っ手:スチール
トラスコ品番
819-4328
形状
角形
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
254
奥行(mm)
368
間口(mm)
457
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844647
FG262888GRAY
18.0
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください