ラバーメイド
ブルートリムキャディー グレイ
耐久性と耐薬品性に優れたポリエチレン製のキャリアーです。
各種洗剤やスプレー缶などの収納や搬送に最適です。
ラウンドブルーコンテナ(166.6L)の縁へ取り付けて使用することも可能です。
材質
高密度ポリエチレン
トラスコ品番
819-4465
形状
角形
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×229×127
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844656
264975
グレー
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください