ヨツギ
保護革手袋 マジックテープ付き
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
トラスコ品番
466-6232
材質
合成皮革
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
60
タイプ
マジックテープタイプ
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
29
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844972
YS-103-12-02
¥
10,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください