保護革手袋 甲部 メッシュ付き

保護革手袋 甲部 メッシュ付き - ヨツギ保護革手袋 甲部 メッシュ付き - ヨツギ保護革手袋 甲部 メッシュ付き - ヨツギ
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844988YS-103-13-0430.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60844997YS-103-13-0230.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする